550197101600-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.16H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
ROTEX GS 19 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 19 GS AL 1.0 16H7
Rubix:999190500002980
Produttore:550197101600

Dettagli del prodotto : 550197101600-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.16H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 19 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
