550097100811-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.1 D.8H7 SENZA CAVA CON GRANO

ROTEX GS 9 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 9 GS AL 1.1 8H7
Rubix:999200400079037
Produttore:550097100811
550097100811-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.1 D.8H7 SENZA CAVA CON GRANO

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550097100811-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.1 D.8H7 SENZA CAVA CON GRANO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza9
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 12,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione