010382003800-BOWEX 38 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 38 SINT MOZZO D.38H7 CAVA DIN 6885/1

BoWex 38 SINT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-38 38H7
Rubix:999211027061339
Produttore:010382003800
010382003800-BOWEX 38 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 38 SINT MOZZO D.38H7 CAVA DIN 6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010382003800-BOWEX 38 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 38 SINT MOZZO D.38H7 CAVA DIN 6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
37,78 IVA esclusa
/ Unità
46,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione