020245131710-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO FORO CONICO B-17 1:5 D.16,85 CAVA 3JS9 COMPONENTE 1A

ROTEX 24 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 ST 1A 1:5-16.85
Rubix:999200400081071
Produttore:020245131710
020245131710-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO FORO CONICO B-17 1:5 D.16,85 CAVA 3JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020245131710-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO FORO CONICO B-17 1:5 D.16,85 CAVA 3JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
32,26 IVA esclusa
/ Unità
39,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione