10381370-VIVA HUB ONLY V170/150M HCB 65MM H7 18 X 4.4MM JS9

Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rexnord:731702565M1C
Rubix:999241017003892
Produttore:10381370
10381370-VIVA HUB ONLY V170/150M HCB 65MM H7 18 X 4.4MM JS9
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza170
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10381370-VIVA HUB ONLY V170/150M HCB 65MM H7 18 X 4.4MM JS9


Mozzi Rexnord serie V con boccola a compressione e bloccaggio conico (HTL) dimensioni V150, V170 con diametro esterno della canna di 3,75 pollici per giunti elastomerici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza170
Peso1,315 kg
Coppia308 N.m
Lunghezza del mozzo50,8 mm
Diametro esterno92,1 mm
Finituraacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
116,04 IVA esclusa
/ Unità
141,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione