897683-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 25H7 JCS-24-B-AL-25H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-24-B-AL-25h7
Rubix:999240412003202
Produttore:897683
EAN:3660338500640
897683-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 25H7 JCS-24-B-AL-25H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiab hub
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897683-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 25H7 JCS-24-B-AL-25H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BL 35x30x3000mm 10B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab hub
Materialealluminio
Grandezza24
Lunghezza del mozzo46 mm
Diametro esterno56 mm
10,21 IVA esclusa
/ Unità
12,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione