010241001900-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.19 + CAVA DIN6885/1
BoWex 24
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:BOWEX 24 JUNIOR 1B 19H7
Rubix:999201008072654
Produttore:010241001900

Dettagli del prodotto : 010241001900-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.19 + CAVA DIN6885/1
I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | bowex |
| Materiale | pa |
| Grandezza | 24 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione