897635-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 30H7 JCS-28-B-ST-30H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:JCS-28-B-ST-30h7
Rubix:999240412003169
Produttore:897635
EAN:3660338500176
897635-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 30H7 JCS-28-B-ST-30H7
Riepilogo info tecniche
Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 897635-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 30H7 JCS-28-B-ST-30H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 10x40x2000mm 10B2

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza28
Lunghezza del mozzo52,5 mm
Diametro esterno65 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,59 IVA esclusa
/ Unità
14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione