Riferimenti
Chiaravalli:00101920
Rubix:160000000483775
Produttore:00101920
EAN:8054652039613

Dettagli del prodotto : 00101920-MOZZO GF-19 NORM.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Tipologia | norm. |
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | gf 19 |
| Peso | 0,18 kg |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Coppia | 36,5 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 40 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione