Riferimenti
Chiaravalli:03205541
Rubix:160000000483873
Produttore:03205541
EAN:8054652045133

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 55-70 tl (mozzo i) |
Dettagli del prodotto : 03205541-MOZZO GET 55-70/I X BUSS.GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2420 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 55-70 tl (mozzo i) |
| Peso | 2,42 kg |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Coppia | 120 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 96 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione