550287152849-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA

ROTEX GS 28 AL-H

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
KTR:ROTEX 28 GS AL 2.6 28H7
Rubix:999200400080174
Produttore:550287152849
550287152849-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA
Riepilogo info tecniche
Tipologiaanello di serraggio mozzo
Materialealluminio
Grandezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550287152849-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiaanello di serraggio mozzo
Materialealluminio
Grandezza28 mm
Lunghezza del mozzo90 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,83 IVA esclusa
/ Unità
98,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione