020196001400-ROTEX 19 ALU ROTEX 19 ALU MOZZO 1.0 D.14H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
ROTEX 19 ALU
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 19 AL 1 14H7-NND
Rubix:999200400081013
Produttore:020196001400

Dettagli del prodotto : 020196001400-ROTEX 19 ALU ROTEX 19 ALU MOZZO 1.0 D.14H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 19 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
