020285113800-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.38H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1B

ROTEX 28 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 ST 1B 38H7
Rubix:999200400081148
Produttore:020285113800
020285113800-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.38H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1B

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020285113800-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.38H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1B


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza28
Lunghezza del mozzo60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
46,49 IVA esclusa
/ Unità
56,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione