020285102000-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.20H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A
ROTEX 28 ST
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 28 ST 1A 20H7
Rubix:999200400081130
Produttore:020285102000

Dettagli del prodotto : 020285102000-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.20H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 880 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 28 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione