897649-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 42H7 JCS-38-A-ST-42H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-38-A-ST-42h7
Rubix:999240412003141
Produttore:897649
EAN:3660338500312
897649-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 42H7 JCS-38-A-ST-42H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897649-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 42H7 JCS-38-A-ST-42H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 10x35x2000mm 06B3

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza38
Lunghezza del mozzo66 mm
Diametro esterno80 mm
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione