Riferimenti
Chiaravalli:02538240
Rubix:170000000732694
Produttore:02538240
EAN:8054652044587

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | al. |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 38/45 |
Dettagli del prodotto : 02538240-MOZZO GE-T 38/45 SG F.40 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 455 g |
|---|---|
| Tipologia | al. |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 38/45 |
| Peso | 0,455 kg |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Coppia | 88 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore