10403405-VIVA HUB ONLY V125 HCB 28MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:731252528M1C
Rubix:999241017003896
Produttore:10403405
Dettagli del prodotto : 10403405-VIVA HUB ONLY V125 HCB 28MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9
Mozzi Rexnord serie V con boccola a compressione e bloccaggio conico (HTL) misura V190 con diametro esterno della canna di 4,34 pollici per accoppiamenti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Grandezza | 125 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

