Riferimenti
Chiaravalli:02524228
Rubix:170000000732672
Produttore:02524228
EAN:8054652044280

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | al. |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | chs-all 3 / ge-t 24/28 sg |
Dettagli del prodotto : 02524228-MOZZO GE-T 24/28 SG F.28 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Tipologia | al. |
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | chs-all 3 / ge-t 24/28 sg |
| Peso | 0,132 kg |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Coppia | 33 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione