897664-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 35H7 JCS-55-A-ST-35H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-55-A-ST-35h7
Rubix:999240412003095
Produttore:897664
EAN:3660338500466
897664-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 35H7 JCS-55-A-ST-35H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897664-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 35H7 JCS-55-A-ST-35H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BE 20x33x3000mm 10B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza55
Lunghezza del mozzo91 mm
Diametro esterno120 mm
39,95 IVA esclusa
/ Unità
48,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione