020289100040-ROTEX 28 (INOX) ROTEX 28 MOZZO NON FORATO =1.4305= COMPONENTE 1A

ROTEX 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 1A V2A
Rubix:999200400081206
Produttore:020289100040
020289100040-ROTEX 28 (INOX) ROTEX 28 MOZZO NON FORATO =1.4305= COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio inossidabile (x10crnis18-9 / v2a)
Grandezza28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020289100040-ROTEX 28 (INOX) ROTEX 28 MOZZO NON FORATO =1.4305= COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso970 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio inossidabile (x10crnis18-9 / v2a)
Grandezza28
Diametro di alesaggio30 mm
Coppia160 N.m
Lunghezza del mozzo38 mm
Diametro esterno73 mm
Finiturainox
Cava per linguettachiavetta (cava per linguetta) secondo din 6885 foglio 1 (h7 / js9) e vite di fermo
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 110,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione