020246102400-ROTEX 24 ALU ROTEX 24 ALU MOZZO 1.0 D.24H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

ROTEX 24 ALU

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 AL 1A 24H7
Rubix:999200400081112
Produttore:020246102400
020246102400-ROTEX 24 ALU ROTEX 24 ALU MOZZO 1.0 D.24H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020246102400-ROTEX 24 ALU ROTEX 24 ALU MOZZO 1.0 D.24H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
23,34 IVA esclusa
/ Unità
28,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione