020385002800-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.28H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

ROTEX 38 ST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 ST 1 28H7-NND
Rubix:999200400081275
Produttore:020385002800
020385002800-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.28H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 020385002800-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.28H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
38 HUB ST 1 28H7-NND

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1417 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
75,14 IVA esclusa
/ Unità
91,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione