Riferimenti
Chiaravalli:02202440
Rubix:160000000483852
Produttore:02202440
EAN:8054652042484

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | 24-32 b |
Dettagli del prodotto : 02202440-MOZZO GET 24-32 B GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | 24-32 b |
| Peso | 0,55 kg |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Coppia | 150 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione