Riferimenti
Chiaravalli:02207520
Rubix:160000000483849
Produttore:02207520
EAN:8054652043245

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa (gg25 / en 1561 g20/25) |
| Grandezza | 75/90 |
Dettagli del prodotto : 02207520-MOZZO GET 75-90 A GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10000 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa (gg25 / en 1561 g20/25) |
| Grandezza | 75/90 |
| Peso | 10 kg |
| Lunghezza del mozzo | 110 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione