020383004000-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.40H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

ROTEX 38 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 GG 1 40H7-NND
Rubix:999200400081227
Produttore:020383004000
020383004000-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.40H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020383004000-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.40H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso910 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
56,90 IVA esclusa
/ Unità
69,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione