550147151250-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.12H7 SENZA CAVA
ROTEX GS 14 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 12H7
Rubix:999200400079137
Produttore:550147151250

Dettagli del prodotto : 550147151250-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.12H7 SENZA CAVA
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 14 |
| Peso | 0,02 kg |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Coppia | 5 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 11 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Cava per linguetta | senza cava per linguetta |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione