Riferimenti
SKF:PHE L150-25MM
Rubix:999190200036384
EAN:7316572766705

Dettagli del prodotto : PIGNONI PHE L150-25MM
Cost effective compact solution for general purpose applications with moderate shock loads and minor vibrations.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l150 |
|---|---|
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Codice doganale | 84836080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
