550097150850-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.8H7 SENZA CAVA

ROTEX GS 9 AL-H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 8H7
Rubix:999200400079051
Produttore:550097150850
550097150850-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.8H7 SENZA CAVA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento dell'albero standard
Materialealluminio
Grandezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550097150850-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.8H7 SENZA CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiaaccoppiamento dell'albero standard
Materialealluminio
Grandezza9 mm
Lunghezza del mozzo30 mm
Diametro esterno20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 18,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione