Riferimenti
Chiaravalli:00102840
Rubix:160000000483787
Produttore:00102840
EAN:8054652039743

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm. |
|---|---|
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 28 |
Dettagli del prodotto : 00102840-MOZZO GF-28 LUNGO
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Tipologia | norm. |
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 28 |
| Peso | 0,79 kg |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Coppia | 103,5 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione