020383100040-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

ROTEX 38 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 GG 1A
Rubix:999200400081243
Produttore:020383100040
020383100040-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020383100040-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
38UBS GG 1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1650 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
48,24 IVA esclusa
/ Unità
58,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione