Riferimenti
Chiaravalli:02519219
Rubix:170000000732660
Produttore:02519219
EAN:8054652044129

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | allum. |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 19/24 |
Dettagli del prodotto : 02519219-MOZZO GE-T 19/24 SG F.19 AL. MOZZO
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Tipologia | allum. |
| Materiale | lega di alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 19/24 |
| Peso | 0,066 kg |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Coppia | 23 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione