897687-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 28H7 JCS-28-A-AL-28H7
Accoppiamento a ganasce (standard)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:JCS-28-A-AL-28h7
Rubix:999240412003180
Produttore:897687
EAN:3660338500688

Documenti
Dettagli del prodotto : 897687-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 28H7 JCS-28-A-AL-28H7
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BL 45x40x3000mm 16B1
Punti di forza
Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo
Applicazioni
Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | un hub |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 28 |
| Lunghezza del mozzo | 52,5 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione