Riferimenti
Chiaravalli:02528200
Rubix:160000000483885
Produttore:02528200
EAN:8054652044327

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | allum. |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | ge-t 28-38 sg |
Dettagli del prodotto : 02528200-MOZZO PIENO GE-T 28/38 SG AL.
Mozzo pieno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 253 g |
|---|---|
| Tipologia | allum. |
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | ge-t 28-38 sg |
| Peso | 0,253 kg |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Coppia | 320 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 90 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione