550247151990-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO CON ANELLO DI CALETTAMENTO LIGHT 6.0 D.19H7
ROTEX GS 24 AL-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 6.0 19H7
Rubix:999200400079781
Produttore:550247151990


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | accoppiamento |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 550247151990-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO CON ANELLO DI CALETTAMENTO LIGHT 6.0 D.19H7
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono a 3 parti e senza gioco sotto precarico. Le diverse versioni di mozzo e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti: nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario fare alcuna concessione alla precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di versioni di mozzo che possono essere combinate all'interno di un'unica dimensione di giunto.
24 MOZZO GS AL-H 6.0 LIGHT 19H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Tipologia | accoppiamento |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 24 |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione