550287100040-ROTEX GS 28 AL-H ROTEX GS 28 AL-H NABE UNGEBOHRT
ROTEX GS 28 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 28 GS AL-H NL=35MM
Rubix:999250318006243
Produttore:550287100040

Dettagli del prodotto : 550287100040-ROTEX GS 28 AL-H ROTEX GS 28 AL-H NABE UNGEBOHRT
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 28 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
