010191001400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1

BoWex 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX 19 JUNIOR 1B 14H7
Rubix:999200817032250
Produttore:010191001400
010191001400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010191001400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza19
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 8,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione