Riferimenti
Chiaravalli:02202420
Rubix:160000000483842
Produttore:02202420
EAN:8054652042477

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 24-32 a |
Dettagli del prodotto : 02202420-MOZZO GET 24-32 A GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 24-32 a |
| Peso | 0,36 kg |
| Diametro di alesaggio | 24 mm |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione