Riferimenti
Chiaravalli:02524220
Rubix:160000001429350
Produttore:02524220
EAN:8054652044242

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | al. |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 24/28 sg |
Dettagli del prodotto : 02524220-MOZZO GE-T 24/28 SG F.20 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Tipologia | al. |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 24/28 sg |
| Peso | 0,132 kg |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Coppia | 29 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione