30984-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M5

Accoppiatore barra auto-allineante FK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FK-M5
Rubix:160000000579805
Produttore:30984
EAN:4052568003807
30984-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiatore ad asta autoallineante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30984-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M5


Accoppiatore di asta auto-allineante FK-M5 Compensa i disallineamenti angolari e radiali, per montaggio sul lato dello stelo del pistone. Dimensione=M5, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=20 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x15x15 mm
Peso21,2 g
Tipologiaaccoppiatore ad asta autoallineante
Connessione 1m5
Paese d'origineHU
Codice doganale84879059
€ 13,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione