ACCUMULATORE BOSCH 1,4 LT 140/30 M18X1,5 COD.0531603402 0531603402
Accumulatore a membrana
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:531603402
Rubix:999230712023116


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | accumulatore a membrana |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Dettagli del prodotto : ACCUMULATORE BOSCH 1,4 LT 140/30 M18X1,5 COD.0531603402 0531603402
Accumulatore a membrana conforme alla Direttiva europea sugli apparecchi a pressione 2014/68/UE. Per l'assorbimento di colpi di pressione e vibrazioni, la compensazione del volume del fluido o l'accumulo di energia nei sistemi idraulici
Punti di forza
•Verniciato di serie per condizioni ambientali gravose
Materiale della membrana NBR per intervallo di temperatura normale, olio minerale e fluidi HFC
Materiale della membrana NBR per intervallo di temperatura normale, olio minerale e fluidi HFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accumulatore a membrana |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 140 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Capacità del serbatoio | 1,4 l |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione