Riferimenti
Gedore:620
Rubix:999250616004740
Produttore:1649329
EAN:4010886851326

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 620
Adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro Con attacco esagonale femmina sec. DIN 3126 - D 6,3 (1/4") e attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3 (1/4") / C 10 (3/8")
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 23 mm |
| Diametro | 6,3 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
