ADATTATORE GAS 90GR. MF 3/4 ADB000019
Adattatore gas 90° MF girevole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:ADB000019
Rubix:999190900094738

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 90GR. MF 3/4 ADB000019
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3/4 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
