EO SWIVEL NUT 45GR.ELBOW EV12LOMDCF

Parker Hannifin RACCORDO GIREVOLE TUBO-TUBO IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EV12LOMDCF
Rubix:999200100054871
Produttore:EV12LOMDCF
EO SWIVEL NUT 45GR.ELBOW EV12LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiaserie leggera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT 45GR.ELBOW EV12LOMDCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o flessibili. I raccordi sono disponibili in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 45°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiaserie leggera
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
€ 53,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione