EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW12ZLCF

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EW12ZLCF
Rubix:999200100055659
Produttore:EW12ZLCF
EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW12ZLCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiagomito con dado girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW12ZLCF


La caratteristica di tutti i raccordi EO-2 è la presenza di guarnizioni su tutti i giunti. Questo assicura un funzionamento senza perdite senza doverlo serrare nuovamente. La guarnizione assicura una giunzione del tubo ermeticamente sigillata. Si trova tra il cono interno del corpo del raccordo e la superficie del tubo, bloccando così l'unico percorso possibile per le perdite. La compressione statica elimina inoltre l'ingresso di aria nel sistema del fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Applicazioni

Macchine utensili;Idraulica mobile;Cantieristica navale/offshore;Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 25,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione