N012AQ16 ADATTATORE 45 GRADI MASCHIO 1 GAS CIL. - FEMMINA 1 GAS CIL. - MAT: ACC.CARB
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N012AQ16
Rubix:999190900049155

Documenti
Dettagli del prodotto : N012AQ16 ADATTATORE 45 GRADI MASCHIO 1 GAS CIL. - FEMMINA 1 GAS CIL. - MAT: ACC.CARB
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:45° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1" 2° Diametro Nominale Attacco:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore 45 gradi maschio 1 gas cil. - femmina 1 gas cil. - mat: acc.carb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
