EO SWIVEL NUT RUN TEE EL12LOMDCF

Parker Hannifin Giunzione a L con conicità EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EL12LOMDCF
Rubix:999200100053932
Produttore:EL12LOMDCF
EO SWIVEL NUT RUN TEE EL12LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiadado girevole raccordo a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT RUN TEE EL12LOMDCF


EL - Giunto a L con conicità
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 12 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 12 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Run Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura12
Tipologiadado girevole raccordo a t
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 24,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione