Riferimenti
Parker:W12L71
Rubix:999200100078889
Produttore:W12L71


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 |
| Tipologia | gomito |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO UNION ELBOW W12L71
L'anello progressivo EO-DUR DPR per raccordi in acciaio inox è un elemento chiave per produrre connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato di EO-DPR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Montaggio sul campo: I raccordi ad anello progressivo EO possono essere assemblati ovunque con un paio di chiavi. Per i tubi in acciaio inox sono disponibili semplici strumenti di preregolazione. Non sono necessarie attrezzature o macchine aggiuntive, per cui i costi possono essere ridotti al minimo
Filettature argentate: Tutte le filettature dei dadi in acciaio inox EO-DUR sono trattate superficialmente per ridurre le coppie di serraggio del 40% rispetto ai prodotti non filettati. Questa caratteristica semplifica il processo di assemblaggio e riduce i tempi di montaggio
Misure disponibili: La maggior parte dei raccordi EO è disponibile in 25 misure da 4 a 42 mm di diametro esterno del tubo. I riduttori aggiuntivi consentono il dimensionamento ottimale di ogni singola linea di fluidi. Ciò consente di risparmiare spazio e costi di materiale
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questa caratteristica facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-DPR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-DPR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-DPR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale - evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-DPR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.
Filettature argentate: Tutte le filettature dei dadi in acciaio inox EO-DUR sono trattate superficialmente per ridurre le coppie di serraggio del 40% rispetto ai prodotti non filettati. Questa caratteristica semplifica il processo di assemblaggio e riduce i tempi di montaggio
Misure disponibili: La maggior parte dei raccordi EO è disponibile in 25 misure da 4 a 42 mm di diametro esterno del tubo. I riduttori aggiuntivi consentono il dimensionamento ottimale di ogni singola linea di fluidi. Ciò consente di risparmiare spazio e costi di materiale
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Questa caratteristica facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-DPR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-DPR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-DPR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale - evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-DPR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastruttura;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulica mobile;Generazione di energia
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 |
| Tipologia | gomito |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73079290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione