Riferimenti
Damar:N012AN06
Rubix:999190900094736

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 90GR. MF 3/8 ADB000010
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3/8 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
