EO UNION ELBOW W10L71

Parker Hannifin Raccordo idraulico per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:W10L71
Rubix:999200100078867
Produttore:W10L71
EO UNION ELBOW W10L71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile
Diametro di filettatura10
Tipologiagomito a unione w
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO UNION ELBOW W10L71


EO-DUR L'anello progressivo DPR per raccordi in acciaio inossidabile è un elemento chiave per produrre connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato di EO-DPR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, mercati
 
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 10 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 10 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inossidabile
Diametro di filettatura10
Tipologiagomito a unione w
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
€ 55,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione