ADATTATORE GAS FF 90GR.1 1/4 ADATTATORE 90 GRADI FEMGIR 1 1/4 GAS CIL - FEMGIR1 1/4 GAS CIL - MAT: ACCCARB
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:ADD000032
Rubix:999190900094744

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS FF 90GR.1 1/4 ADATTATORE 90 GRADI FEMGIR 1 1/4 GAS CIL - FEMGIR1 1/4 GAS CIL - MAT: ACCCARB
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:FEMMINA - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore gas ff .1 1/4 adattatore 90 gradi femgir 1 1/4 gas cil - femgir1 1/4 gas cil - mat: acccarb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
